Schneider Electric - TransferPacT TR630 - inverseur de sources - télécommandé - 320A - 3P - 400Vca - TR63D3R3204TPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
nombre de pôles - 3
avec position 0 - Oui
courant permanent nominal (Iu) - 320 A
avec retour automatique à la position 0 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TransferPacT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606485952901
Réf. Sonepar
01887595290
Réf. Fournisseur
TR63D3R3204TPE
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
nombre de pôles:
3
avec position 0:
Oui
courant permanent nominal (Iu):
320 A
avec retour automatique à la position 0:
Non
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
320 A
classe de protection (IP), face avant:
IP20
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Oui
appareil complet dans un boîtier:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition de l'élément d'actionnement:
autre
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
Les Atouts de l'article:
Ce commutateur de transfert de puissance basse tension est utilisé dans les bâtiments industriels et commerciaux, les centres de données, les établissements de santé et l'industrie des transports. La tension de fonctionnement nominale (Ue) est de 400V CA à 50/60Hz. Sa catégorie d’utilisation est AC-33B. Le courant nominal (Ie) peut être chargé à 320 A (Ie) à 60 ℃, avec un cadre à 630A. Cet appareil peut être actionné manuellement par le module de contrôle tiers. Ce commutateur de transfert dispose de 3 positions de contact sur l'avant par indication mécanique et électrique. Il peut être fixé sur la plaque et placé à l'intérieur de l'armoire. Il dispose également de quelques accessoires optionnels pour différentes applications. Il est conforme à la norme IEC 60947-6-1 et certifié CE/CB/CCC.
Quelques mots du fabricant :
- Transfert rapide en moins de 500 ms, temps de coupure réduit.
- Interrupteur diélectrique pour essai diélectrique flexible.
- Fonctionne avec un contrôleur ou un automate tiers.
- affichage facilité de la disponibilité et du mode du produit.
- raccordements simples et intuitifs.
- Économie d'espace grâce à une conception compacte.
- Catégorie d'utilisation élevée AC-33B gamme complète sans déclassement.
- Courant nominal élevé de courte durée admissible Icw=25 kA/0,1 s, 20 kA/0,5 s.
- DPS et fil de détection intégrés, mise en service 30 % plus rapide.


