Schneider Electric - TransferPacT TR630 - inverseur de sources - télécommandé - 500A - 3P - 400Vca - TR63D3R5004TPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
nombre de pôles - 3
avec position 0 - Oui
courant permanent nominal (Iu) - 500 A
avec retour automatique à la position 0 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TransferPacT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606485952888
Réf. Sonepar
01887595288
Réf. Fournisseur
TR63D3R5004TPE
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
nombre de pôles:
3
avec position 0:
Oui
courant permanent nominal (Iu):
500 A
avec retour automatique à la position 0:
Non
classe de protection (IP), face avant:
IP20
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Oui
appareil complet dans un boîtier:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition de l'élément d'actionnement:
autre
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
Quelques mots du fabricant :
- Transfert rapide en moins de 500 ms, temps de coupure réduit.
- Interrupteur diélectrique pour essai diélectrique flexible.
- Fonctionne avec un contrôleur ou un automate tiers.
- affichage facilité de la disponibilité et du mode du produit.
- raccordements simples et intuitifs.
- Économie d'espace grâce à une conception compacte.
- Catégorie d'utilisation élevée AC-33B gamme complète sans déclassement.
- Courant nominal élevé de courte durée admissible Icw=25 kA/0,1 s, 20 kA/0,5 s.
- DPS et fil de détection intégrés, mise en service 30 % plus rapide.


