Schneider Electric - TransferPacT TR630 - inverseur de sources - télécommandé - 630A - 4P - 400Vca - TR63D4R6304TPE

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TransferPacT TR630 - inverseur de sources - télécommandé - 630A - 4P - 400Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • nombre de pôles - 4

  • avec position 0 - Oui

  • courant permanent nominal (Iu) - 630 A

  • avec retour automatique à la position 0 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485952833

Réf. Sonepar

01887595283

Réf. Fournisseur

TR63D4R6304TPE

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

nombre de pôles:

4

avec position 0:

Oui

courant permanent nominal (Iu):

630 A

avec retour automatique à la position 0:

Non

classe de protection (IP), face avant:

IP20

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

appareil complet dans un boîtier:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition de l'élément d'actionnement:

autre

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

TransferPacT TR630 - inverseur de sources - télécommandé - réglages via automate tiers - transmission retardée - 630A - 4P - 400Vca 50/60Hz - raccordement amont

Les Atouts de l'article:

Cet inverseur de sources basse tension est utilisé dans les bâtiments industriels et commerciaux, les centres de données, les établissements de santé et l'industrie des transports. La tension de fonctionnement nominale (Ue) est de 400V CA à 50/60Hz. Sa catégorie d’utilisation est AC-33B. Le courant nominal peut être chargé à 630A à 60 ℃, avec un cadre de 630A. Cet appareil peut être actionné manuellement par le module de contrôle tiers. Cet inverseur de sources fournit 3 positions de contact vers l'avant par indication mécanique et électrique. Il est conforme à la norme IEC 60947-6-1 et certifié CE/CB/CCC.



Quelques mots du fabricant :

  • Transfert rapide en moins de 500 ms, temps de coupure réduit.
  • Interrupteur diélectrique pour essai diélectrique flexible.
  • Fonctionne avec un contrôleur ou un automate tiers.
  • affichage facilité de la disponibilité et du mode du produit.
  • raccordements simples et intuitifs.
  • Économie d'espace grâce à une conception compacte.
  • Catégorie d'utilisation élevée AC-33B gamme complète sans déclassement.
  • Courant nominal élevé de courte durée admissible Icw=25 kA/0,1 s, 20 kA/0,5 s.
  • DPS et fil de détection intégrés, mise en service 30 % plus rapide.