Schneider Electric - TRANSFO COURANT ISFL160A - LV480904


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateurs de courant de protection
courant assigné primaire In - 150 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 1
puissance apparente nominale secondaire - 5 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480796104
Réf. Sonepar
01887079610
Réf. Fournisseur
LV480904
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
transformateurs de courant de protection
courant assigné primaire In:
150 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
1
puissance apparente nominale secondaire:
5 VA
consommation d'énergie:
5 W
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
fiche
nombre d'entrées primaires:
1