Schneider Electric - Transmetteur de luminosité extérieure - 006920640


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - capteur de lumière
indice de protection (IP) - IP65
type d'alimentation électrique - AC/DC
commande via Bluetooth - Non
avec cadre/support de montage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7332552011702
Réf. Sonepar
01887201170
Réf. Fournisseur
006920640
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
capteur de lumière
indice de protection (IP):
IP65
type d'alimentation électrique:
AC/DC
commande via Bluetooth:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
supporte le protocole ZigBee:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
65 mm
hauteur:
85 mm