Schneider Electric - Transmetteur de luminosité intérieure - 006920630

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Transmetteur de luminosité intérieure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de sortie - autre

  • plage de mesure - 0...400 lx

  • montage - autre

  • encastré - Non

  • indice de protection (IP) - IP30

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7332552011696

Réf. Sonepar

01887201169

Réf. Fournisseur

006920630

Marque

Schneider Electric

signal de sortie:

autre

plage de mesure:

0...400 lx

montage:

autre

encastré:

Non

indice de protection (IP):

IP30

tension du secteur:

24 V c. a./c. c.

avec pile:

Non

plage de mesure ajustable:

Oui

lisible:

Non

avec affichage:

Non

adapté à un montage extérieur:

Oui

câble fixe sur capteur:

Non

longueur du câble:

0 m

antidéflagration:

Non

hauteur:

75 mm

largeur:

75 mm

profondeur:

25 mm