Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Transmetteur de pression pour applications eau 250 kPa signal 0..10V - 004702040

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Transmetteur de pression pour applications eau 250 kPa signal 0..10V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de sortie - 0-10 V

  • raccordement électrique - autre

  • plage de mesure - 0...250 Pa

  • tension d'alimentation - 25 V

  • classe de précision - 0.5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7332552011351

Réf. Sonepar

01887201135

Réf. Fournisseur

004702040

Marque

Schneider Electric

signal de sortie:

0-10 V

raccordement électrique:

autre

plage de mesure:

0...250 Pa

tension d'alimentation:

25 V

classe de précision:

0.5

avec capteur de température:

Non

lisible:

Non

avec affichage:

Non

surpression maximale:

0.5 kPa

adapté à l'air:

Non

convient pour l'eau:

Oui

adapté aux gaz:

Non

convient au glycol:

Oui

adapté à l'huile:

Oui

convient pour de l’ammoniac:

Non

convient pour la vapeur:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

antidéflagration:

Non

raccordement:

autre

dimension du filetage:

1/2 pouce

élément de mesure:

membrane

hauteur:

95 mm

largeur:

27 mm

profondeur:

18 mm

longueur du câble:

2 m

température moyenne (permanente):

-40...105 °C

matériau du boîtier/corps:

autre