Schneider Electric - Transmetteur de pression pour applications eau 600 kPa signal 0..10V - 004702060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
signal de sortie - 0-10 V
raccordement électrique - autre
plage de mesure - 0...600 Pa
tension d'alimentation - 25 V
classe de précision - 0.5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7332552011368
Réf. Sonepar
01887201136
Réf. Fournisseur
004702060
Réf. Commerciale
Schneider Electric
signal de sortie:
0-10 V
raccordement électrique:
autre
plage de mesure:
0...600 Pa
tension d'alimentation:
25 V
classe de précision:
0.5
avec capteur de température:
Non
lisible:
Non
avec affichage:
Non
surpression maximale:
1.2 kPa
adapté à l'air:
Non
convient pour l'eau:
Oui
adapté aux gaz:
Non
convient au glycol:
Oui
adapté à l'huile:
Oui
convient pour de l’ammoniac:
Non
convient pour la vapeur:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
antidéflagration:
Non
raccordement:
autre
dimension du filetage:
1/2 pouce
élément de mesure:
membrane
hauteur:
95 mm
largeur:
27 mm
profondeur:
18 mm
longueur du câble:
2 m
température moyenne (permanente):
-40...105 °C
matériau du boîtier/corps:
autre