Schneider Electric - Transmetteur pression différentielle pour applications eau plage 0 à 1.6 bar - 6552049000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Transmetteur pression différentielle pour applications eau plage 0 à 1.6 bar

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • étage de pression nominale selon EN 1333 (PN ...) - 16

  • plage de mesure - 0...1.6 bar

  • sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non

  • sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Non

  • étage de pression nominale selon EN 1333 côté H (PN ...) - 16

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7332552012761

Réf. Sonepar

01887201276

Réf. Fournisseur

6552049000

Marque

Schneider Electric

étage de pression nominale selon EN 1333 (PN ...):

16

plage de mesure:

0...1.6 bar

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

étage de pression nominale selon EN 1333 côté H (PN ...):

16

étage de pression nominale selon EN 1333 côté L (PN ...):

16

étage de pression nominale selon ASME B16.5 (classe ...):

150

étage de pression nominale selon ASME B16.5 côté H (classe ...):

150

étage de pression nominale selon ASME B16.5 côté L (classe ...):

150

sortie analogique 0 V ... 2 V:

Non

sortie analogique 0 V ... 5 V:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Oui

sortie analogique 2 V ... 10 V:

Non

température ambiante:

-15...85 °C

poids:

0.43 kg