Schneider Electric - Transmetteur pression différentielle pour applications eau plage 0 à 2.5 bar - 6552050000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
étage de pression nominale selon EN 1333 (PN ...) - 16
plage de mesure - 0...2.5 bar
sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Oui
étage de pression nominale selon EN 1333 côté H (PN ...) - 16
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7332552012778
Réf. Sonepar
01887201277
Réf. Fournisseur
6552050000
Marque
Schneider Electric
étage de pression nominale selon EN 1333 (PN ...):
16
plage de mesure:
0...2.5 bar
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Oui
étage de pression nominale selon EN 1333 côté H (PN ...):
16
étage de pression nominale selon EN 1333 côté L (PN ...):
16
étage de pression nominale selon ASME B16.5 (classe ...):
150
étage de pression nominale selon ASME B16.5 côté H (classe ...):
150
étage de pression nominale selon ASME B16.5 côté L (classe ...):
150
sortie analogique 0 V ... 2 V:
Non
sortie analogique 0 V ... 5 V:
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Oui
sortie analogique 2 V ... 10 V:
Non
température ambiante:
-15...85 °C
poids:
0.43 kg


