Schneider Electric - Transmetteur température à immersion 0/100°C L=100mm signaL 4..20mA - 006920241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de capteur - autre
indice de protection (IP) - IP65
sans fil - Non
plage de mesure - 0...100 °C
avec doigt de gant séparé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7332552011573
Réf. Sonepar
01887201157
Réf. Fournisseur
006920241
Marque
Schneider Electric
type de capteur:
autre
indice de protection (IP):
IP65
sans fil:
Non
plage de mesure:
0...100 °C
avec doigt de gant séparé:
Oui
matériau doigt de gant:
acier inoxydable
antidéflagration:
Non
hauteur boîtier:
85 mm
largeur boîtier:
65 mm
profondeur boîtier:
45 mm



