Schneider Electric - Transmetteur température à immersion 0/100°C L=200mm signaL 4..20mA - 006920301

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Transmetteur température à immersion 0/100°C L=200mm signaL 4..20mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure - 0...100 °C

  • sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non

  • avec sortie de commutation - Non

  • adapté à un montage sur rail - Non

  • fonction de configuration intégrée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7332552011603

Réf. Sonepar

01887201160

Réf. Fournisseur

006920301

Marque

Schneider Electric

plage de mesure:

0...100 °C

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

avec sortie de commutation:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

fonction de configuration intégrée:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Oui

sortie analogique 0 V ... 2 V:

Non

sortie analogique 0 V ... 5 V:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 2 V ... 10 V:

Non

finition CEM:

Oui

température ambiante:

-20...70 °C

poids:

0.114 kg