Schneider Electric - Transmetteur température à immersion 0/160°C L=100mm signaL 4..20mA - 006920261

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Transmetteur température à immersion 0/160°C L=100mm signaL 4..20mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de sortie - 4-20 mA

  • plage de mesure - 0...160 °C

  • longueur d'enfichage - 125 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • tension d'alimentation - 24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7332552011580

Réf. Sonepar

01887201158

Réf. Fournisseur

006920261

Réf. Commerciale

Schneider Electric

signal de sortie:

4-20 mA

plage de mesure:

0...160 °C

longueur d'enfichage:

125 mm

indice de protection (IP):

IP65

tension d'alimentation:

24 V

avec pile:

Non

pression d’alimentation:

0 bar

avec affichage:

Non

article de régulation de pression:

16

matériau doigt de gant:

acier inoxydable

antidéflagration:

Non

hauteur boîtier:

45 mm

largeur boîtier:

85 mm

profondeur boîtier:

65 mm