Schneider Electric - Transmetteur température extérieure 4..20mA - 006920501


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
lieu d'utilisation - autre
technologie - autre
plage de mesure de la température - -30...60 °C
avec matériau de fixation - Non
montage mural - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7332552011689
Réf. Sonepar
01887201168
Réf. Fournisseur
006920501
Réf. Commerciale
Schneider Electric
lieu d'utilisation:
autre
technologie:
autre
plage de mesure de la température:
-30...60 °C
avec matériau de fixation:
Non
montage mural:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
convient pour montage dans conduit d’aération:
Oui
montage de tube possible:
Non
adapté à l'air:
Non
adapté aux liquides:
Non
adapté aux gaz:
Non
avec boîtier:
Oui
élément de capteur à l'intérieur du boîtier:
Oui
élément de capteur à l'extérieur du boîtier:
Non
câble fixe sur capteur:
Oui
matériau élément:
acier inoxydable
mesure de température active:
Oui
mesure passive de la température:
Oui
mesure de la température moyenne:
Non
mesure du CO1:
Non
mesure des COV:
Non
mesure de l'humidité relative de l'air:
Non
mesure de l'humidité absolue de l'air:
Non
mesure de l'enthalpie:
Non
mesure du point de rosée:
Non
mesure des particules (PM):
Non
paramétrage offset possible:
Non
représentation de tendance:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Non
type de capteur:
autre
supporte protocole BACnet:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour MP (multipoint):
Non
supporte le protocole KNX:
Non
technologie LoRa:
Non
NFC (Near Field Communication):
Non
Bluetooth:
Non
compatible Wi-Fi:
Non
bouton-poussoir de mise en veille:
Non
sans fil:
Non
avec affichage:
Non
type d'alimentation électrique:
sans
tension d'alimentation assignée DC:
15...36 V
nombre de plages de sortie 0 V ... 5 V:
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 10 V:
0
nombre de plages de sortie 2 V ... 10 V:
0
nombre de plages de sortie 0 mA ... 20 mA:
0
nombre de plages de sortie 4 mA ... 20 mA:
2
humidité ambiante max. (sans condensation):
95 %
antidéflagration:
Non
indice de protection (IP):
IP65
hauteur boîtier:
68 mm
largeur boîtier:
54 mm
couleur du boîtier/corps:
blanc
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non