Schneider Electric - Transmetteur température moyenne de gaine -50/50°C L=6000mm signal 4..20mA - 006920781


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure - -50...50 °C
sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non
avec sortie de commutation - Non
adapté à un montage sur rail - Non
fonction de configuration intégrée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7332552011764
Réf. Sonepar
01887201176
Réf. Fournisseur
006920781
Réf. Commerciale
Schneider Electric
plage de mesure:
-50...50 °C
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
avec sortie de commutation:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
fonction de configuration intégrée:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Oui
sortie analogique 0 V ... 2 V:
Non
sortie analogique 0 V ... 5 V:
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 2 V ... 10 V:
Non
finition CEM:
Oui
température ambiante:
-20...70 °C
poids:
0.155 kg