Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Unica - balise de sécurité avec batterie - LED 45lux/25cm - 2 mod - méca seul - NU3776

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - éclairage d'évacuation et d'ambiance

  • système de contrôle - sans

  • mode de pose - montage en saillie (mur)

  • indice de protection (IP) - IP2X

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK03

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489456290

Réf. Sonepar

01887945629

Réf. Fournisseur

NU3776

Marque

Schneider Electric

fonction:

éclairage d'évacuation et d'ambiance

système de contrôle:

sans

mode de pose:

montage en saillie (mur)

indice de protection (IP):

IP2X

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

temps d'opération nominal:

400...400 h

visibilité du pictogramme:

d’un seul côté

pictogramme inclus:

Non

avec interrupteur à distance:

Non

avec télécommande:

Non

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

NiCd

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique structuré

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

lentille focale

régulation constante du flux lumineux:

Non

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

5...45 °C

distance de visibilité du pictogramme:

0.025 m

largeur:

45 mm

hauteur/profondeur:

45 mm

longueur:

45 mm

largeur d'encastrement:

45 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

32 mm

longueur d’encastrement:

45 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

raccordement à vis

convient pour la mise en veille:

Non

convient pour une utilisation en continue:

Non

Unica - balise de sécurité avec batterie - 230Vca - LED - 45lux/25cm - 2 mod. - méca. Seul - bornier à vis

Les Atouts de l'article:

La tension assignée d'emploi de cet appareil est de 230 V. Il mesure 71 mm de largeur, 71 mm de hauteur et 49,5 mm de profondeur, avec une profondeur d'encastrement de 29,3 mm. Ses directives sont 2014/35/EU - directive basse tension. Cet éclairage de secours fournit 45 lux par 25 cm et dispose d'une batterie intégrée. De plus, étant respectueux de l'environnement, ce dispositif a atteint une résistance aux UV, l'acétone, l'alcool, l'ammoniaque, l'eau de Javel, le savon liquide, l'huile, l'essence, le liquide de nettoyage des fenêtres. Il est sans halogène, il ne contient ni mercure ni métaux lourds. Fabriqué en matériau PC (polycarbonate) GF10 FR, cet éclairage de secours est fiable et résistant. Le mode de fixation de cet appareil se fait par clips. Il atteint les niveaux de protection IK03 et IP2xC, ce qui contribue à la protection contre les impacts. Ses directives sont 2014/35/EU - directive basse tension.



Les Atouts de la gamme: