Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - Unica - boîte d'encastrement pour maçonnerie - profondeur 48mm - 3 modules - MGU8.603

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • forme - rectangulaire

  • diamètre - 0 mm

  • profondeur - 49...49 mm

  • modèle - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8420375122930

Réf. Sonepar

01887512293

Réf. Fournisseur

MGU8.603

Réf. Commerciale

Schneider Electric

mode de pose:

encastré

forme:

rectangulaire

diamètre:

0 mm

profondeur:

49...49 mm

modèle:

autre

matériau:

plastique

couleur:

jaune

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

prise d'appareil

fixation des appareils:

visser

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

sans

longueur:

106 mm

largeur:

74 mm

profondeur intérieure:

40 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

3

avec vis:

Non

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Non

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pour diamètre du tube:

20/25 mm

pour diamètre de câble jusqu'à:

0...0 mm

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

10

nombre d'embouts fournis:

1

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

section de conducteur max.:

25 mm²

nombre de pôles de la borne:

0

borne, position fixe:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

application spéciale:

autre

avec cloison:

Non