Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Unica - boîte de concentration encastrée - 2 rangées de 8 mod - à compléter - NU8718

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - autre

  • nombre d'unités - 16

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606489458522

Réf. Sonepar

01887945852

Réf. Fournisseur

NU8718

Marque

Schneider Electric

composition:

autre

nombre d'unités:

16

sens de montage:

horizontal

matériau:

plastique

couleur:

autre

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Oui

nombre de modules (construction modulaire):

16

forme:

rectangulaire

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

transparent:

Oui

avec cadre de recouvrement:

Non

montage transversal:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Non

résistant aux chocs:

Non

indice de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

221 mm

hauteur d'appareil:

156 mm

profondeur d'appareil:

50 mm

convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante:

Non

appareil de bureau:

Non

avec entrée du tube d'installation:

Non

entrée de l'arrière:

Non

Unica - boîte de concentration encastrée - 2 rangées de 8 modules - à compléter avec support de fixation et plaque de fintion

Les Atouts de l'article:

Cette boîte d'encastrement Unica NU8718 de Schneider Electric est vert translucide et dispose de 2 rangées de 8 modules. Fabriqué en matériau ABS (acrylonitrile butadiène-styrène) PC, ce boitier est très résistant. Il peut être encastré. En outre, fabriqué dans le respect de l'environnement, ce boitier ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes. Innovante, la nouvelle gamme Unica est un mélange de nouveaux designs, couleurs et matériaux à la délicatesse incomparable : un carré dans un carré, c'est ainsi que l'on pourrait résumer l'esthétisme de la gamme Unica. Mais ça serait passer sous silence la finesse de ses lignes ainsi que la richesse, l'intelligence et la facilité de ses fonctions.