Schneider Electric - Unica - boîte de concentration encastrée - 4 col de 4 mod - à compléter - NU8744

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - autre
nombre d'unités - 16
sens de montage - vertical
matériau - plastique
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606489458553
Réf. Sonepar
01887945855
Réf. Fournisseur
NU8744
Réf. Commerciale
Schneider Electric
composition:
autre
nombre d'unités:
16
sens de montage:
vertical
matériau:
plastique
couleur:
autre
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:
Oui
nombre de modules (construction modulaire):
16
forme:
rectangulaire
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
transparent:
Oui
avec cadre de recouvrement:
Non
montage transversal:
Oui
avec entrée de câble:
Oui
avec entrée de câble:
Oui
avec insertion de raccord à écrou:
Non
résistant aux chocs:
Non
indice de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
292 mm
hauteur d'appareil:
156 mm
profondeur d'appareil:
50 mm
convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante:
Non
appareil de bureau:
Non
avec entrée du tube d'installation:
Non
entrée de l'arrière:
Non