Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Unica - boîte de concentration encastrée complète - 3 col de 4 mod - Blc antibac - NU173420

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Unica - boîte de concentration encastrée complète - 3 col de 4 mod - Blc antibac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • forme - rectangulaire

  • profondeur - 0...52.5 mm

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481054197

Réf. Sonepar

01887105419

Réf. Fournisseur

NU173420

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

encastré

forme:

rectangulaire

profondeur:

0...52.5 mm

modèle:

autre

matériau:

plastique

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

autre

fixation des appareils:

visser

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Oui

garnissage:

autre

longueur:

221 mm

largeur:

156 mm

profondeur intérieure:

50 mm

convient pour épaisseur de mur/plaque:

65...65 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

12

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Non

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Non

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pour diamètre du tube:

20/25 mm

pour diamètre de câble jusqu'à:

0...25 mm

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

18

nombre d'embouts fournis:

0

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition du couvercle:

couvercle de montage

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

autre

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

section de conducteur max.:

26.5 mm²

nombre de pôles de la borne:

0

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

avec cloison:

Non

Unica - boîte de concentration encastrée complète - 3 colonnes de 4 modules - Blanc antibactérien - livrée avec support de fixation et plaque de finition

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette boite de concentration ou poste de travail permet de regrouper plusieurs fonctions en un seul et même endroit. Proposée en kit complet, avec son revêtement blanc antibactérien, elle a une capacité de 6 postes (3x2 sur chaque colonne verticale) et s'installe en encastré.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

NU173420 se compose d'un boitier encastré, de 3 supports de fixation en plastique et d'une plaque de finition de couleur blanc brillant RAL9003 avec traitement antibactérien intégré dans la matière. Des barrettes de maintien sont inclues.

Quels sont les avantages à l'installation ?

L'installation et le câblage du produit se feront facilement grâce au gabarit d'encastrement présent sur le packaging du produit et aux différentes possibilités des entrées de câbles par gaine (gauche, droite, haut, bas et arrière). Les supports de fixation se clipseront sans outil sur le boitier d'encastrement et les barrettes permettront de maintenir les fonctions 45x45 seules à la verticale pour une installation soignée.

Le saviez-vous ?

Des variantes existent en version encastrée et saillie, en présentation horizontale et verticale, et proposent des capacités allant de 4 à 10 postes (ou de 8 à 20 modules). Disponibles en kit complet ou composable et en différentes couleurs (blanc, aluminium, anthracite) pour rendre vos espaces uniques !



Les Atouts de la gamme:

Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d’un ensemble de modules et d’accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu’élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).



Quelques mots du fabricant :

  • Permet de regrouper plusieurs fonctions au même endroit
  • Compatible avec les fonctions Unica en 45x45 ou 90x45
  • Pour une installation en encastré
  • Gamme parfaitement adaptée aux configurations des bâtiments tertiaires-résidentiels
  • Finition blanc, avec un traitement antibactérien intégré dans la matière