Schneider Electric - Unica - boîte de concentration saillie - 2 col de 4 mod - Blanc - à compléter - NU822418
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - boîtier apparent
nombre d'unités - 8
sens de montage - vertical
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606489458454
Réf. Sonepar
01887945845
Réf. Fournisseur
NU822418
Marque
Schneider Electric
composition:
boîtier apparent
nombre d'unités:
8
sens de montage:
vertical
matériau:
plastique
couleur:
blanc
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:
Oui
nombre de modules (construction modulaire):
8
forme:
rectangulaire
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
avec cadre de recouvrement:
Non
montage transversal:
Oui
avec entrée de câble:
Oui
avec entrée de câble:
Oui
avec insertion de raccord à écrou:
Non
résistant aux chocs:
Non
indice de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
165 mm
hauteur d'appareil:
165 mm
profondeur d'appareil:
50 mm
convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante:
Non
appareil de bureau:
Non
avec entrée du tube d'installation:
Non
entrée de l'arrière:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette nouvelle boîte encastrée Unica est blanche. Il s'agit d'un dispositif de montage en surface. En ABS (acrylonitrile butadiène-styrène), matériau PC, ce boîtier de montage est fiable et résistant. La nouvelle gamme Unica comprend de nouveaux designs, couleurs et matériaux, et des produits innovants, pour s'adapter à tous les styles. Elle est conçue avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, offrant des solutions pour tous les besoins.






