Schneider Electric - Unica - boîte de concentration saillie - 2 rang de 10 mod - Anthracite - à compl - NU821054
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - boîtier apparent
nombre d'unités - 20
sens de montage - horizontal
matériau - plastique
couleur - anthracite
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606489458416
Réf. Sonepar
01887945841
Réf. Fournisseur
NU821054
Marque
Schneider Electric
composition:
boîtier apparent
nombre d'unités:
20
sens de montage:
horizontal
matériau:
plastique
couleur:
anthracite
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:
Oui
nombre de modules (construction modulaire):
20
forme:
rectangulaire
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
décoré
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7021
transparent:
Non
avec cadre de recouvrement:
Non
montage transversal:
Oui
avec entrée de câble:
Oui
avec entrée de câble:
Oui
avec insertion de raccord à écrou:
Non
résistant aux chocs:
Non
indice de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
300 mm
hauteur d'appareil:
165 mm
profondeur d'appareil:
50 mm
convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante:
Non
appareil de bureau:
Non
avec entrée du tube d'installation:
Non
entrée de l'arrière:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette boite de montage en saillie composable, associée au support de fixation et plaque de finition, permettra de regrouper plusieurs fonctions en un seul et même endroit. Proposée avec une finition anthracite, elle a la capacité d'accueillir un support de 10 postes ou 20 modules (2x10 sur chaque rangée horizontale).
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
NU821054 se compose d'un support en saillie de couleur anthracite. Des vis et chevilles sont inclues pour fixer le produit.
Quels sont les avantages à l'installation ?
L'installation et le câblage du produit se feront facilement grâce au gabarit de perçage sur le boitier, aux différentes possibilités d'entrées de câbles par moulure (gauche, droite, haut et bas) ou sur boite d'encastrement existante.
Le saviez-vous ?
Des variantes existent en version encastrée et saillie, en présentation horizontale et verticale, et proposent des capacités allant de 4 à 10 postes (ou de 8 à 20 modules). Disponibles en kit complet ou composable et en différentes couleurs (blanc, aluminium, anthracite) pour rendre vos espaces uniques !
Les Atouts de la gamme:
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d’un ensemble de modules et d’accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu’élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).
Quelques mots du fabricant :
- Permet de regrouper plusieurs fonctions en un seul et même endroit
- Pour une installation en saillie
- Capacité d'accueillir un support de 10 postes ou 20 modules
- Gamme parfaitement adaptée aux configurations des bâtiments tertiaires-résidentiels
- Finition gris anthracite, la couleur tendance



