Schneider Electric - Unica - boîte de concentration saillie - 3 colonnes de 4 modules - blanc - NU823418
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - boîtier apparent
nombre d'unités - 12
sens de montage - vertical
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606489458461
Réf. Sonepar
01887945846
Réf. Fournisseur
NU823418
Marque
Schneider Electric
composition:
boîtier apparent
nombre d'unités:
12
sens de montage:
vertical
matériau:
plastique
couleur:
blanc
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:
Oui
nombre de modules (construction modulaire):
12
forme:
rectangulaire
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
avec cadre de recouvrement:
Non
montage transversal:
Oui
avec entrée de câble:
Oui
avec entrée de câble:
Oui
avec insertion de raccord à écrou:
Non
résistant aux chocs:
Non
indice de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
230 mm
hauteur d'appareil:
165 mm
profondeur d'appareil:
50 mm
convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante:
Non
appareil de bureau:
Non
avec entrée du tube d'installation:
Non
entrée de l'arrière:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette boîte de concentration est blanche. Cet appareil est compatible avec Unica. Il se décline en 3 x 4 modules. Il s'agit d'un dispositif de montage en surface. Le boîtier de montage est en ABS (acrylonitrile butadiène-styrène), pour plus de résistance.Elle dispose d'un indice de protection IK04, pour une meilleure résistance aux chocs. La gamme Unica abrite de nouveaux designs, couleurs et matériaux. Les utilisateurs bénéficient d’un design adapté à tous les styles et de produits innovants.






