Schneider Electric - Unica - boîte de concentration saillie complète - 2 col de 4 mod - Blc antibact - NU122420

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - boîtier apparent
nombre d'unités - 2
sens de montage - vertical
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481054159
Réf. Sonepar
01887105415
Réf. Fournisseur
NU122420
Marque
Schneider Electric
composition:
boîtier apparent
nombre d'unités:
2
sens de montage:
vertical
matériau:
plastique
couleur:
blanc
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:
Oui
nombre de modules (construction modulaire):
8
forme:
autre
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
avec cadre de recouvrement:
Oui
montage transversal:
Non
avec entrée de câble:
Oui
avec entrée de câble:
Oui
avec insertion de raccord à écrou:
Non
résistant aux chocs:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
165 mm
hauteur d'appareil:
165 mm
profondeur d'appareil:
60 mm
appareil de bureau:
Non
avec entrée du tube d'installation:
Non
entrée de l'arrière:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette boite de concentration ou poste de travail permet de regrouper plusieurs fonctions en un seul et même endroit. Proposée en kit complet, avec son revêtement blanc antibactérien, elle a une capacité de 2 postes (2x2 sur chaque colonne verticale) et s'installe en saillie.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
NU122420 se compose d'un support en saillie, de 2 supports de fixation en plastique et d'une plaque de finition de couleur blanc brillant RAL9003 avec un traitement antibactérien intégré dans la matière. Des barrettes de maintien sont inclues, ainsi que des vis et chevilles pour fixer le produit.
Quels sont les avantages à l'installation ?
L'installation et le câblage du produit se feront facilement grâce au gabarit d'encastrement présent sur le packaging du produit et aux différentes possibilités des entrées de câbles par gaine (gauche, droite, haut, bas et arrière). Les barrettes permettront de maintenir les fonctions 45x45 seules à la verticale pour une installation soignée.
Le saviez-vous ?
Des variantes existent en version encastrée et saillie, en présentation horizontale et verticale, et proposent des capacités allant de 4 à 10 postes (ou de 8 à 20 modules). Disponibles en kit complet ou composable et en différentes couleurs (blanc, aluminium, anthracite) pour rendre vos espaces uniques !
Les Atouts de la gamme:
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d’un ensemble de modules et d’accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu’élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).
Quelques mots du fabricant :
- Permet de regrouper plusieurs fonctions au même endroit
- Compatible avec les fonctions Unica en 45x45 ou 90x45
- Pour une installation en saillie
- Gamme parfaitement adaptée aux configurations des bâtiments tertiaires-résidentiels
- Finition blanc, avec un traitement antibactérien intégré dans la matière


