Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Unica - boîte de concentration saillie complète - 2 rang de 8 mod - anthracite - NU121854

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - boîtier apparent

  • nombre d'unités - 16

  • sens de montage - horizontal

  • matériau - plastique

  • couleur - anthracite

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481812766

Réf. Sonepar

01887181276

Réf. Fournisseur

NU121854

Marque

Schneider Electric

composition:

boîtier apparent

nombre d'unités:

16

sens de montage:

horizontal

matériau:

plastique

couleur:

anthracite

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Oui

nombre de modules (construction modulaire):

16

forme:

rectangulaire

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

décoré

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7021

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Oui

montage transversal:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Non

résistant aux chocs:

Non

indice de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

230 mm

hauteur d'appareil:

165 mm

profondeur d'appareil:

60 mm

appareil de bureau:

Non

avec entrée du tube d'installation:

Non

entrée de l'arrière:

Non

Unica - boîte de concentration en saillie complète - 2 rangées de 8 modules - anthracite - livrée avec support de fixation et plaque de finition

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette boite de concentration ou poste de travail permet de regrouper plusieurs fonctions en un seul et même endroit. Proposée en kit complet, avec son revêtement anthracite, elle a une capacité de 8 postes ou 16 modules (2x8 sur chaque rangée horizontale) et s'installe en saillie.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

NU121854 se compose d'un support saillie, de 2 supports de fixation en zamac et d'une plaque de finition de couleur anthracite. Des vis et chevilles sont inclues pour fixer le produit.

Quels sont les avantages à l'installation ?

L'installation et le câblage du produit se feront facilement grâce au gabarit de perçage sur le boitier, aux différentes possibilités d'entrées de câbles par moulure (gauche, droite, haut et bas) ou sur boite d'encastrement existante.

Le saviez-vous ?

Des variantes existent en version encastrée et saillie, en présentation horizontale et verticale, et proposent des capacités allant de 4 à 10 postes (ou de 8 à 20 modules). Disponibles en kit complet ou composable et en différentes couleurs (blanc, aluminium, anthracite) pour rendre vos espaces uniques !



Les Atouts de la gamme:

Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d’un ensemble de modules et d’accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu’élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).



Quelques mots du fabricant :

  • Permet de regrouper plusieurs fonctions au même endroit
  • Compatible avec les fonctions Unica en 22,5x45 ou 45x45
  • Pour une installation en saillie
  • Gamme parfaitement adaptée aux configurations des bâtiments tertiaires-résidentiels
  • Finition aluminium, la couleur design