Schneider Electric - Unica - boîte d'encastrement pour maçonnerie - profondeur 35mm - 1 module - MGU8.601

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - partie inférieure de boîtier

  • nombre d'unités - 1

  • matériau - autre

  • couleur - gris

  • adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8420375140699

Réf. Sonepar

01887514069

Réf. Fournisseur

MGU8.601

Réf. Commerciale

Schneider Electric

composition:

partie inférieure de boîtier

nombre d'unités:

1

matériau:

autre

couleur:

gris

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Oui

nombre de modules (construction modulaire):

1

forme:

rectangulaire

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Non

avec entrée de câble:

Non

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Non

résistant aux chocs:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

26.5 mm

hauteur d'appareil:

50 mm

profondeur d'appareil:

35 mm

convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante:

Non

appareil de bureau:

Non

avec entrée du tube d'installation:

Non

entrée de l'arrière:

Non