Schneider Electric - Unica - boîte en saillie - anthracite - 1 poste - NU840254
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - boîtier apparent
nombre d'unités - 2
sens de montage - horizontal et vertical
matériau - plastique
couleur - anthracite
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481910219
Réf. Sonepar
01887191021
Réf. Fournisseur
NU840254
Marque
Schneider Electric
composition:
boîtier apparent
nombre d'unités:
2
sens de montage:
horizontal et vertical
matériau:
plastique
couleur:
anthracite
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:
Oui
nombre de modules (construction modulaire):
2
forme:
autre
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
décoré
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7021
transparent:
Non
avec cadre de recouvrement:
Non
montage transversal:
Oui
avec entrée de câble:
Oui
avec entrée de câble:
Oui
avec insertion de raccord à écrou:
Non
résistant aux chocs:
Non
indice de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
87 mm
hauteur d'appareil:
87 mm
profondeur d'appareil:
40 mm
appareil de bureau:
Non
avec entrée du tube d'installation:
Non
entrée de l'arrière:
Non






