Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Unica - boîte en saillie - anthracite - 3 postes - NU840654

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - boîtier apparent

  • nombre d'unités - 6

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • matériau - plastique

  • couleur - anthracite

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481910257

Réf. Sonepar

01887191025

Réf. Fournisseur

NU840654

Marque

Schneider Electric

composition:

boîtier apparent

nombre d'unités:

6

sens de montage:

horizontal et vertical

matériau:

plastique

couleur:

anthracite

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Oui

nombre de modules (construction modulaire):

6

forme:

rectangulaire

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

décoré

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7021

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Non

montage transversal:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Non

résistant aux chocs:

Non

indice de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

229 mm

hauteur d'appareil:

87 mm

profondeur d'appareil:

40 mm

appareil de bureau:

Non

avec entrée du tube d'installation:

Non

entrée de l'arrière:

Non