Schneider Electric - Unica - bouton-poussoir NO/NF - 10A - connex rapide - 1 mod - Anth - méca seul - NU313654
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - bascule/rocker
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
avec éclairage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606489454968
Réf. Sonepar
01887945496
Réf. Fournisseur
NU313654
Marque
Schneider Electric
modèle:
bouton-poussoir unique
type de commande:
bascule/rocker
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
avec éclairage:
Non
mode de pose:
encastré
couleur:
anthracite
composition:
mécanisme seul
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts inverseurs:
0
version sans contact:
Non
nombre de bascules d'actionnement:
1
nombre de modules (construction modulaire):
1
nombre de pôles:
1
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
source lumineuse fournie:
Non
avec voyant indicateur:
Non
Contact de report:
Non
type de connexion:
autre
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
décoré
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7021
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
imprimé:
sans
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
22.5 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
30.5 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
21.15 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce bouton-poussoir est anthracite. Il s'agit d'un interrupteur rétractable à bouton-poussoir à 2 voies. Il se clipse. Son courant nominal est de 10A. Il est peint, avec une finition poudrée. Il dispose d'un indice de protection IP21D très élevé, pour une meilleure résistance. Il dispose de bornes de connexion sans vis. Il est fabriqué en Cu.Zn37, PBT (polytéréphtalate de butylène) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, thermoplastique ABS-UV stabilisé, pour plus de résistance. Cet interrupteur est certifié AENOR, CE, EAC, NF. La gamme Unica abrite de nouveaux designs, couleurs et matériaux. Les utilisateurs bénéficient d’un design adapté à tous les styles et de produits innovants. Elle est conçue avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, offrant des solutions pour tous les besoins.






