Schneider Electric - Unica - bouton-poussoir NO/NF - 10A - connex rapide - 1 mod - Blanc - méca seul - NU313618

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - bascule/rocker
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
avec éclairage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606489454944
Réf. Sonepar
01887945494
Réf. Fournisseur
NU313618
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
bouton-poussoir unique
type de commande:
bascule/rocker
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
avec éclairage:
Non
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
composition:
mécanisme seul
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts inverseurs:
0
version sans contact:
Non
nombre de bascules d'actionnement:
1
nombre de modules (construction modulaire):
1
nombre de pôles:
1
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
source lumineuse fournie:
Non
avec voyant indicateur:
Non
Contact de report:
Non
type de connexion:
autre
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
imprimé:
sans
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
22.5 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
30.5 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
21.15 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Le nouvel interrupteur à bouton-poussoir Unica NU313618 de Schneider Electric est de couleur blanche. Il s'agit d'un interrupteur à bouton poussoir NO/NF, soit 2 voies, avec par conséquent 2 actions possibles (ouvert ou fermé). Il se clipse en toute simplicité. Son courant nominal est de 10A et son indice de protection, IP21D, est très élevé. Sa finition est brillante, ce qui offre un rendu lumineux et élégant. Ses bornes de connexion sont sans vis. L'interrupteur à bouton-poussoir est en Cu. Zn37, PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, thermoplastique ABS stabilisé aux UV, le rendant très résistant. Il a également obtenu le certificat AENOR, CE, EAC, NF. Fabriqué dans le respect de l'environnement, cet interrupteur est un produit écologique de haute qualité, sans mercure ni métaux lourds. La nouvelle gamme Unica abrite de nouveaux designs, couleurs et matériaux à la délicatesse incomparable : un carré dans un carré, c'est ainsi que l'on pourrait résumer l'esthétisme de la gamme Unica. Mais ça serait passer sous silence la finesse de ses lignes ainsi que la richesse, l'intelligence et la facilité de ses fonctions.