Schneider Electric - Unica - buzzer - 76-80dB/1m - 230vca - 2 modules - Anthracite - mécanisme seul - NU378554
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 230 V
volume - 80 dB
couleur du boîtier/corps - autre
mode de pose - montage en saillie
type de courant - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606489456320
Réf. Sonepar
01887945632
Réf. Fournisseur
NU378554
Marque
Schneider Electric
tension nominale:
230 V
volume:
80 dB
couleur du boîtier/corps:
autre
mode de pose:
montage en saillie
type de courant:
AC
consommation d'électricité:
0.04 A
indice de protection (IP):
IP20
matériau du boîtier/corps:
plastique
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
transfo incorporé:
Non






