Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Unica - buzzer - 76-80dB/1m - 230vca - 2 modules - Blanc - mécanisme seul - NU378518

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 230 V

  • volume - 80 dB

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • type de tonalité - tonalité intermittente

  • mode de pose - montage en saillie

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489456306

Réf. Sonepar

01887945630

Réf. Fournisseur

NU378518

Marque

Schneider Electric

tension nominale:

230 V

volume:

80 dB

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tonalité:

tonalité intermittente

mode de pose:

montage en saillie

type de courant:

AC

consommation d'électricité:

0.04 A

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

2

matériau du boîtier/corps:

plastique

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

protection de la surface du boîtier:

non traité

transfo incorporé:

Non

Unica - buzzer - 76-80dB/1m - 230vca - 2 modules - Blanc - mécanisme seul

Les Atouts de l'article:

New Unica comprend une suite de nouveaux designs, couleurs et matériaux. New Unica est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, fournissant des solutions pour tous les besoins des clients. En tant que produit écologique de qualité supérieure, cet appareil est également respectueux de l'environnement. Et son niveau acoustique est compris entre 76 et 80 dB. De plus, il est respectueux de l'environnement, avec une résistance aux UV, de l'acétone, de l'alcool, de l'ammoniaque, de l'eau de Javel, du savon liquide, de l'huile, de l'essence, du liquide de nettoyage des fenêtres. Et sa consommation de courant est assez faible, soit 40 mA. La tension assignée d'emploi est 230 V.



Les Atouts de la gamme:

Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d’un ensemble de modules et d’accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu’élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).



Quelques mots du fabricant :

  • Dispositif de signalisation sonore
  • Matériau thermoplastique de qualité, sans halogène
  • Unica est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible
  • Facile à installer