Schneider Electric - Unica - cde à clé 3 pos rappel centre - 2 NO indep - 2 mod - Blanc - méca seul - NU373118

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
type de commande - clé
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
avec éclairage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3606489456207
Réf. Sonepar
01887945620
Réf. Fournisseur
NU373118
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
autre
type de commande:
clé
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
avec éclairage:
Non
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
composition:
mécanisme seul
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts inverseurs:
0
version sans contact:
Non
nombre de bascules d'actionnement:
0
nombre de modules (construction modulaire):
2
nombre de pôles:
1
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
source lumineuse fournie:
Non
avec voyant indicateur:
Non
Contact de report:
Non
type de connexion:
autre
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
imprimé:
sans
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
74 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
31 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Cet commande à clé 3 positions, avec rappel au centre, permet d'actionner une commande dans le cas d'accès limité ou sécurisé (rideaux métalliques, éclairage, accès locaux, portails). Avec 2 contacts indépendants gauche/droite et sans action au centre, la clé est de type KN640 et peut être extraite dans les 3 positions.
Les Atouts de la gamme: