Schneider Electric - Unica - cloison de séparation métal pour boîte de concentration 2 rang 10 mod - NU9801

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 pli
longueur - 38 mm
matériau - autre
adapté à la profondeur de canal - 120 mm
type de fixation - encliquetable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606489459062
Réf. Sonepar
01887945906
Réf. Fournisseur
NU9801
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
1 pli
longueur:
38 mm
matériau:
autre
adapté à la profondeur de canal:
120 mm
type de fixation:
encliquetable
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
couleur:
blanc