Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Unica - cloison de séparation métal pour boîte de concentration 2 rang 8 mod - NU9802

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - 1 pli

  • longueur - 38 mm

  • matériau - autre

  • adapté à la profondeur de canal - 120 mm

  • type de fixation - encliquetable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489459079

Réf. Sonepar

01887945907

Réf. Fournisseur

NU9802

Marque

Schneider Electric

modèle:

1 pli

longueur:

38 mm

matériau:

autre

adapté à la profondeur de canal:

120 mm

type de fixation:

encliquetable

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

couleur:

blanc

Unica - cloison de séparation métallique pour boîte de concentration 2 rangées de 8 modules