Schneider Electric - Unica - commande à carte électronique - 2 modules - Anthracite - mécanisme seul - NU354054

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Unica - commande à carte électronique - 2 modules - Anthracite - mécanisme seul

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - autre

  • type de commande - carte hôtel

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - encastré

  • couleur - anthracite

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481955388

Réf. Sonepar

01887195538

Réf. Fournisseur

NU354054

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de commutation:

autre

type de commande:

carte hôtel

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

encastré

couleur:

anthracite

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

nombre de modules (construction modulaire):

2

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

autre

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7021

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

oui

fonction d'éclairage:

éclairé sous tension

type d'éclairage:

lampe à incandescence

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK01

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

8 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

8 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne à vis

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

35 mm

profondeur d'encastrement:

14 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

20 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

anthracite

Unica - commande à carte électronique - 2 modules - anthracite - mécanisme seul - H45mmxL45mmxP40,7m - IP20 - 8A - marquage : pictogramme insertion verticale - clipsable

Les Atouts de l'article:

Découvrez le mécanisme interrupteur à carte Schneider Electric New Unica avec plaque centrale. Il dispose de bornes à vis. La fixation se fait par clipsage. L'appareil dispose de 2 modules. La tension de fonctionnement nominale Ue est de 250VAC et son courant nominal est de 8A avec une fréquence de 50Hz. Ce dispositif permet un montage encastré. La profondeur encastrée est de 32,8mm. Il est anthracite, fabriqué en matériau thermoplastique ABS-UV stabilisé. Il fonctionne entre -5°C et 30°C et peut être stocké entre -20°C et +60°C. Son degré de protection est IP20. La nouvelle gamme Unica est conçue avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, offrant des solutions à toutes les exigences. Elle offre des fonctions innovantes pour s'intégrer dans les maisons intelligentes du futur. Le produit est conforme à la norme CEI 60669-1. Il est certifié produit CE.