Schneider Electric - Unica - commande à carte électronique - 2 modules - Blanc - mécanisme seul - NU354018
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - interrupteur simple
type de commande - carte hôtel
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481955364
Réf. Sonepar
01887195536
Réf. Fournisseur
NU354018
Marque
Schneider Electric
type de commutation:
interrupteur simple
type de commande:
carte hôtel
nombre de bascules d'actionnement:
1
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
nombre de modules (construction modulaire):
2
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
autre
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
oui
fonction d'éclairage:
éclairé sous tension
type d'éclairage:
lampe à incandescence
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK01
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
8 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
8 AX
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne à vis
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
35 mm
profondeur d'encastrement:
14 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
20 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
couleur de l'opérateur de commutation:
blanc
Les Atouts de l'article:
Découvrez le mécanisme interrupteur à carte Schneider Electric New Unica avec plaque centrale. Il s'agit d'un commutateur de carte unidirectionnel. Il dispose de bornes à vis. Il dispose d'un mode de fixation par clipsage. L'appareil dispose de 2 modules. La tension de fonctionnement nominale Ue est de 250VAC et son courant nominal est de 8A avec une fréquence de 50Hz. Ce dispositif permet un montage encastré. La profondeur encastrée est de 32,8mm. Il est blanc, fabriqué en matériau thermoplastique ABS-UV stabilisé. Il fonctionne entre -5°C et 40°C et peut être stocké entre -5°C et +50°C. Son degré de protection est IP4X. La nouvelle gamme Unica est conçue avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, offrant des solutions à toutes les exigences. Elle offre des fonctions innovantes pour s'intégrer dans les maisons intelligentes du futur. Le produit est conforme à la norme CEI 60669-1. Il est certifié produit CE.


