Schneider Electric - Unica - commande à carte NO/NF - 10A - 2 modules - Blanc - mécanisme seul - NU328318
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - carte hôtel
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
avec éclairage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606489455804
Réf. Sonepar
01887945580
Réf. Fournisseur
NU328318
Marque
Schneider Electric
modèle:
bouton-poussoir unique
type de commande:
carte hôtel
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
avec éclairage:
Non
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
composition:
mécanisme seul
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts inverseurs:
0
version sans contact:
Non
nombre de bascules d'actionnement:
0
nombre de modules (construction modulaire):
2
nombre de pôles:
1
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
source lumineuse fournie:
Non
avec voyant indicateur:
Non
Contact de report:
Non
type de connexion:
autre
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
imprimé:
autre
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
39.95 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
21.15 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
New Unica comprend une suite de nouveaux designs, couleurs et matériaux. Cet interrupteur est certifié AENOR, CE, EAC, NF. New Unica est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, fournissant des solutions pour tous les besoins des clients. Ce commutateur est équipé de bornes sans vis et de bornes de connexion. Il s'agit d'un interrupteur rétracté à 2 voies et OFF. Il atteint le niveau de protection IK04, ce qui contribue à la protection contre les chocs. Cet interrupteur ne contient ni mercure ni métaux lourds. Le mode de fixation de cet appareil se fait par clips. Fabriqué en Cu.Zn37, PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, thermoplastique ABS stabilisé aux UV, le rendant aussi résistant que possible. L'indice de protection IP de cet appareil est IP21D.
Les Atouts de la gamme:






