Schneider Electric - Unica - commande pour chambre hôtel - symbole DND - 1 mod - Blanc - méca seul - NU310318SDND


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - va-et-vient
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606481054371
Réf. Sonepar
01887105436
Réf. Fournisseur
NU310318SDND
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de commutation:
va-et-vient
type de commande:
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement:
1
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
nombre de modules (construction modulaire):
1
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
autre
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
oui
fonction d'éclairage:
contrôle et orientation
type d'éclairage:
LED interchangeable
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
tension nominale:
24 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
10 AX
Contact de report:
Oui
type de connexion:
borne automatique
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
22.5 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
34 mm
profondeur d'encastrement:
21.75 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
couleur de l'opérateur de commutation:
blanc