Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Unica - commande VMC 2 vitesses - 10A - 2 modules - Anthracite - mécanisme seul - NU320354VMC

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - va-et-vient

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - encastré

  • couleur - anthracite

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489455163

Réf. Sonepar

01887945516

Réf. Fournisseur

NU320354VMC

Marque

Schneider Electric

type de commutation:

va-et-vient

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

encastré

couleur:

anthracite

composition:

mécanisme seul

nombre de modules (construction modulaire):

2

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

à clipser

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

décoré

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7021

zone de texte/surface d'inscription:

oui

voyant:

non

fonction d'éclairage:

autre

type d'éclairage:

autre

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

autre

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

34.25 mm

profondeur d'encastrement:

21.15 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Unica - commande VMC 2 vitesses - 10A - 2 modules - Anthracite - mécanisme seul

Les Atouts de l'article:

Cette commande est anthracite. Il s'agit d'un interrupteur unipolaire bidirectionnel. Il se clipse. Son courant nominal est de 10AX. Elle est peinte, avec une finition poudrée. Il dispose d'un indice de protection IP21D très élevé, pour une meilleure résistance. Il dispose de bornes de connexion sans vis. Il est fabriqué en Cu.Zn37, PBT (polytéréphtalate de butylène) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, thermoplastique ABS-UV stabilisé, pour plus de résistance. Cet interrupteur est certifié AENOR, CE, EAC, NF. La gamme Unica abrite de nouveaux designs, couleurs et matériaux. Les utilisateurs bénéficient d’un design adapté à tous les styles et de produits innovants. Elle est conçue avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, offrant des solutions pour tous les besoins.