Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Unica - conjoncteur téléphone en T - 8 contacts - Blanc - mécanisme seul - NU349618

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - autre

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606489456139

Réf. Sonepar

01887945613

Réf. Fournisseur

NU349618

Marque

Schneider Electric

utilisation:

autre

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

nombre de modules (construction modulaire):

2

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

36 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

raccords isolés:

Non

Unica - conjoncteur téléphone en T - 8 contacts - Blanc - mécanisme seul

Les Atouts de l'article:

New Unica comprend une suite de nouveaux designs, couleurs et matériaux. New Unica est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, fournissant des solutions pour tous les besoins des clients. En tant que produit écologique de qualité supérieure, cet appareil est également respectueux de l'environnement, il ne contient ni mercure ni métaux lourds. Le type de prise téléphonique est France Télécom. Fabriquée en matériau thermoplastique ABS stabilisé aux UV, cette prise téléphonique est très fiable et résistante.



Les Atouts de la gamme: