Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Unica - contrôle du volume - 12V - 2 mod - anthracite - méca seul - NU360254

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Unica - contrôle du volume - 12V - 2 mod - anthracite - méca seul

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - amplificateur

  • mode de pose - encastré

  • capacité de charge nominale - 9 W

  • avec fonction d'annonces vocales - Non

  • avec tuner - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481955456

Réf. Sonepar

01887195545

Réf. Fournisseur

NU360254

Marque

Schneider Electric

composition:

amplificateur

mode de pose:

encastré

capacité de charge nominale:

9 W

avec fonction d'annonces vocales:

Non

avec tuner:

Non

RDS:

Non

avec affichage de la fréquence:

Non

nombre d’entrées analogiques:

1

nombre de sorties analogiques:

1

capacité de charge de musique:

9 W

fréquence:

50...60 Hz

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur:

45 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

43.95 mm

couleur:

anthracite

numéro RAL (équivalent):

7021

tension nominale:

12 V

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Unica - contrôle du volume - bouton rotatif avec signe +/- - 12V - connexion à vis - 2 modules - anthracite- mécanisme seul