Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Unica - coup de poing arrêt d'urgence tourner 1/4 de tour - 10 A - NF + NO - ALB45033

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Unica - coup de poing arrêt d'urgence tourner 1/4 de tour - 10 A - NF + NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • type de déverrouillage - déverrouillage par rotation

  • diamètre de trou - 45 mm

  • avec éclairage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480022913

Réf. Sonepar

01887002291

Réf. Fournisseur

ALB45033

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

type de déverrouillage:

déverrouillage par rotation

diamètre de trou:

45 mm

avec éclairage:

Non

indice de protection (IP):

IP20

mode de pose:

encastré

tension d'alimentation de la lampe:

250 V

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement par borne à ressort

diamètre du bouchon:

38 mm

Unica - coup de poing arrêt d'urgence tourner 1/4 de tour - 10 A - NF + NO - H45mmxL45mmxP21,7mm - IP44 - montage : en saillie, pose encastrée - pour système d'installation OptiLine 45 - 2 modules - raccordement : 3 bornes sans vis