Schneider Electric - Unica - coup de poing arrêt d'urgence à clé - 10 A - NF + NO - ALB45032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
type de déverrouillage - déverrouillage par clé
diamètre de trou - 45 mm
avec éclairage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480022906
Réf. Sonepar
01887002290
Réf. Fournisseur
ALB45032
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
type de déverrouillage:
déverrouillage par clé
diamètre de trou:
45 mm
avec éclairage:
Non
indice de protection (IP):
IP20
mode de pose:
encastré
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement par borne à ressort
diamètre du bouchon:
38 mm