Schneider Electric - Unica Déco Essentielle - Plaque de finition - Anthracite - 4 postes horiz vert - NU600854


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 4
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - anthracite
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Unica Déco
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606485800806
Réf. Sonepar
01887580080
Réf. Fournisseur
NU600854
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'unités:
4
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
anthracite
traitement de la surface:
laqué / peint
nombre d'unités, horizontales:
4
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
8
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
1
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7021
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
301.6 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
10.25 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
67 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette plaque de finition 4 postes Unica Déco Essentielle, sobre et élégante, de couleur anthracite, permet d'habiller tous les mécanismes de la gamme Unica lorsqu'ils sont posés en quadruple poste.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
NU600854 se compose d'une plaque 4 postes de couleur anthracite RAL7021. Il sera à associer et à clipser sur un support de fixation (commençant par NU700) qui maintient le mécanisme ou la fonction Unica (prise, interrupteur, ...).
Le saviez-vous ?
Des variantes allant de 1 à 4 postes sont disponibles pour répondre à toutes vos configurations. Avec ses multiples finitions Déco Essentielle, Déco Subtile et Déco Signature, trouvez le design qui correspondra à vos envies !
Les Atouts de la gamme:
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Un ensemble de modules et d'accessoires avec Unica 45x45 (éventail de fonctions), Unica Pro et Deco (palette de matières et couleurs), Unica System+ (équipements de bureaux du sol au plafond) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles).
Quelques mots du fabricant :
- Permet d'habiller tous les mécanismes de la gamme Unica
- Plaque 4 postes pour mécanismes posés en quadruple poste, entraxe 71 mm
- Différents niveaux de régulation pour assurer le meilleur ajustement au mur
- Gamme parfaitement adaptée aux configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels
- Finition anthracite, couleur sobre et intemporelle
- Plaque de finition s’installant à la verticale ou à l’horizontale