Schneider Electric - Unica Déco Essentielle - Plaque de finition - Gris pierre - 1 poste - NU600224

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
gristraitement de la surface:
autreCaractéristiques principales
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606486377673
Réf. Sonepar
01887637767
Réf. Fournisseur
NU600224
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
gris
traitement de la surface:
autre
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
2
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
1
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
brillant
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
88.6 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
10.25 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
67 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette plaque de finition 1 poste Unica Déco Essentielle, sobre et élégante, de couleur gris pierre, permet d'habiller tous les mécanismes de la gamme Unica lorsqu'ils sont posés en simple poste.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
NU600224 se compose d'une plaque 1 poste de couleur gris pierre Pantone 406C. Il sera à associer et à clipser sur un support de fixation (commençant par NU700) qui maintient le mécanisme ou la fonction Unica (prise, interrupteur, ...).
Quels sont les avantages à l'installation ?
Différents niveaux de régulation sont disponibles sur les attaches de clipsage de la plaque pour assurer le meilleur ajustement et rattraper les éventuelles irrégularités du mur.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement.
Le saviez-vous ?
Des variantes allant de 1 à 4 postes sont disponibles pour répondre à toutes vos configurations. Avec ses multiples finitions Déco Essentielle, Déco Subtile et Déco Signature, trouvez le design qui correspondra à vos envies !
Les Atouts de la gamme:
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Un ensemble de modules et d'accessoires avec Unica 45x45 (éventail de fonctions), Unica Pro et Deco (palette de matières et couleurs), Unica System+ (équipements de bureaux du sol au plafond) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles).
Quelques mots du fabricant :
- Permet d'habiller tous les mécanismes de la gamme Unica
- Plaque 1 poste pour mécanisme posé en simple poste
- Différents niveaux de régulation pour assurer le meilleur ajustement au mur
- Gamme parfaitement adaptée aux configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels
- Finition gris pierre, couleur sobre et intemporelle


