Schneider Electric - Unica Déco Essentielle - Plaque de finition - Taupe - 1 poste - NU600226

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Unica Déco Essentielle - Plaque de finition - Taupe  - 1 poste

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

1

couleur:

autre
Voir les options disponiblesanthracite
Voir les options disponiblesblanc

traitement de la surface:

autre
Voir les options disponibleslaqué / peint
Voir les options disponiblesnon traité

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486377758

Réf. Sonepar

01887637775

Réf. Fournisseur

NU600226

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

autre

traitement de la surface:

autre

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

2

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

1

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

88.6 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

10.25 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

67 mm

Unica Déco Essentielle - Plaque de finition - Taupe - 1 poste - compatible avec les prises et interrupteurs Unica 45x45 avec l'ajout du support de fixation NU7002x

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette plaque de finition 1 poste Unica Déco Essentielle, sobre et élégante, de couleur taupe, permet d'habiller tous les mécanismes de la gamme Unica lorsqu'ils sont posés en simple poste.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

NU600226 se compose d'une plaque 1 poste de couleur taupe RAL….. Il sera à associer et à clipser sur un support de fixation (commençant par NU700) qui maintient le mécanisme ou la fonction Unica (prise, interrupteur, ...).

Quels sont les avantages à l'installation ?

Différents niveaux de régulation sont disponibles sur les attaches de clipsage de la plaque pour assurer le meilleur ajustement et rattraper les éventuelles irrégularités du mur.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement.

Le saviez-vous ?

Des variantes allant de 1 à 4 postes sont disponibles pour répondre à toutes vos configurations. Avec ses multiples finitions Déco Essentielle, Déco Subtile et Déco Signature, trouvez le design qui correspondra à vos envies !



Les Atouts de la gamme:

Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Un ensemble de modules et d'accessoires avec Unica 45x45 (éventail de fonctions), Unica Pro et Deco (palette de matières et couleurs), Unica System+ (équipements de bureaux du sol au plafond) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles).



Quelques mots du fabricant :

  • Permet d'habiller tous les mécanismes de la gamme Unica
  • Plaque 1 poste pour mécanismes posés en simple poste
  • Différents niveaux de régulation pour assurer le meilleur ajustement au mur
  • Gamme parfaitement adaptée aux configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels
  • Finition taupe, couleur sobre et intemporelle