Schneider Electric - Unica Déco Signature - Plaque de finition - Gomme noire - 1P - NU600272

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
matériau:
métalcouleur:
noirtraitement de la surface:
autreSpécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal
type de fixation - à clipser
matériau - métal
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Unica Déco
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606486928394
Réf. Sonepar
01887692839
Réf. Fournisseur
NU600272
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
à clipser
matériau:
métal
couleur:
noir
traitement de la surface:
autre
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
2
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
1
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
92 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
10.25 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
63.64 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette plaque de finition haut de gamme 1 poste Unica Déco Signature aux lignes géométriques épurées se pare de matière et texture pour s'allier parfaitement à n'importe quel mur et donner du caractère à votre espace.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
NU600272 se compose d'une plaque 1 poste en matière gomme noire esthétique effet velouté. Il sera à associer et à clipser sur un support de fixation (commençant par NU700) qui maintient le mécanisme ou la fonction Unica (prise, interrupteur, ...).
Quels sont les avantages à l'installation ?
Différents niveaux de régulation sont disponibles sur les attaches de clipsage de la plaque pour assurer le meilleur ajustement et rattraper les éventuelles irrégularités du mur.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement.
Le saviez-vous ?
Des variantes allant de 1 à 4 postes sont disponibles pour répondre à toutes vos configurations. Terracotta, ardoise, noir nuancé, gomme ou encore blanc neige, sublimez vos espaces avec une décoration unique et captivante !
Les Atouts de la gamme:
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Un ensemble de modules et d'accessoires avec Unica 45x45 (éventail de fonctions), Unica Pro et Deco (palette de matières et couleurs), Unica System+ (équipements de bureaux du sol au plafond) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles).
Quelques mots du fabricant :
- Permet d'habiller tous les mécanismes de la gamme Unica
- Plaque 1 poste pour mécanisme posé en simple poste
- Différents niveaux de régulation pour assurer le meilleur ajustement au mur
- Gamme parfaitement adaptée aux configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels
- Un toucher velouté esthétique qui s'intègre parfaitement dans des intérieurs design.


