Schneider Electric - Unica - détecteur de mouvements + poussoir - 230V - 10A - Anthracite - méca seul - NU352554

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 8 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 160...160 °

  • Puissance de coupure max. - 2200 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485445755

Réf. Sonepar

01887544575

Réf. Fournisseur

NU352554

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

8 m

durée de marche max.:

30 min

angle de détection horizontal:

160...160 °

Puissance de coupure max.:

2200 W

couleur:

anthracite

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Oui

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Oui

angle de balayage:

160 °

hauteur de montage optimale:

1 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

8 m

portée de présence max.:

86

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Non

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

encastré

type de connexion:

borne à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

7021

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

durée de marche min.:

1 s

déclenchement retardé:

1800 s

enclenchement retardé:

0 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

0...0 °

plage de rotation du capteur, verticale:

0...0 °

luminosité de déclenchement:

5...500 lx

adapté à une charge C:

Oui

température:

5...35 °C

nombre de zones de détection:

13

courant de démarrage max.:

10 A

commande auxiliaire possible:

Oui

fonction d'alarme:

Non

largeur:

45 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

44 mm

largeur d'encastrement:

55 mm

profondeur d'encastrement:

29 mm

longueur d’encastrement:

55 mm

diamètre d'encastrement:

55 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

46 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

Unica - détecteur de mouvements avec poussoir - 230V - 10A - Anthracite - mécanisme seul - lampe LED 200W / incandescente 230V 2200W / halog 230V 2000W / moteur 1P 230V 1000VA / halog. BT 12V transfo elec. 1050VA / transfo ferro-magn. 500VA

Les Atouts de l'article:

Ce détecteur Unica Automatic à bouton-poussoir 10A dispose d'un capteur de mouvement intégré. Le capteur de mouvement dispose d'un angle de détection horizontal de 160⁰. Il est facile de contourner le mode ON ou OFF automatique à partir du bouton-poussoir intégré. Les charges manipulées sont des LED 200W, des lampes à incandescence 2200W, des lampes halogènes 230V 2000W, des transformateurs électroniques 1050VA et CFL 200W. La fonction maître et esclave est possible, augmentant ainsi la zone de détection. L'interrupteur automatique est de couleur anthracite. Il répond à toutes les normes EN et possède les certifications VDE, NEMKO, SEMKO, FIMKO, NF.