Schneider Electric - Unica - détecteur de mouvements + poussoir - 230V - 10A - Blanc - méca seul - NU352518
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 8 m
durée de marche max. - 30 min
angle de détection horizontal - 160...160 °
Puissance de coupure max. - 2200 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606485445731
Réf. Sonepar
01887544573
Réf. Fournisseur
NU352518
Marque
Schneider Electric
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
8 m
durée de marche max.:
30 min
angle de détection horizontal:
160...160 °
Puissance de coupure max.:
2200 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Oui
arrêt forcé:
Oui
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Non
interconnectable:
Oui
angle de balayage:
160 °
hauteur de montage optimale:
1 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
8 m
portée de présence max.:
86 m²
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Non
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
encastré
type de connexion:
borne à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
type de tension:
AC
fréquence:
50...50 Hz
durée de marche min.:
1 s
déclenchement retardé:
1800 s
enclenchement retardé:
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale:
0...0 °
luminosité de déclenchement:
5...500 lx
adapté à une charge C:
Oui
température:
5...35 °C
nombre de zones de détection:
13
courant de démarrage max.:
10 A
commande auxiliaire possible:
Oui
fonction d'alarme:
Non
largeur:
45 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
44 mm
largeur d'encastrement:
55 mm
profondeur d'encastrement:
29 mm
longueur d’encastrement:
55 mm
diamètre d'encastrement:
55 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
46 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
montage mural:
Oui
tension nominale (Un):
230...230 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
Les Atouts de la gamme:
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d’un ensemble de modules et d’accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu’élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).
Quelques mots du fabricant :
- Allumage automatique grâce au détecteur de mouvement précis et sensible
- Idéal pour économiser de l'énergie et pour un habitat confortable
- Des collections adaptées au quotidien et respectueuses de l'environnement
- Peut être complété d'un cadre de finition pour sublimer l'ensemble








